Erard - Cordon HDMI A M/M - EFFICIENT - 4K/30ips - 2.0 - nickel - 5m - 722731

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon HDMI A M/M - EFFICIENT - 4K/30ips - 2.0 - nickel - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117227310

Réf. Sonepar

00189000035

Réf. Fournisseur

722731

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI A mâle / mâle - EFFICIENT - 4K/30ips - 2.0 - High speed with Ethernet - 10.2 gbps - nickel - 5m

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.