Erard - Cordon HDMI A M/M - FLEX - 20m - UHD 4K/60ips HDR 4:2:0 -gaine souple flex- OR - 726835


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3700117268351
Réf. Sonepar
00189726835
Réf. Fournisseur
726835
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
20 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.Idéal pour salles de réunion, installation en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...Une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible.