Erard - Cordon HDMI A M/M - FLEX Amplifié - 25m - Full HD 1080p - Bloc d'alim 5V - OR - 726836


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 25 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700117268368
Réf. Sonepar
00189726836
Réf. Fournisseur
726836
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
25 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
La solution idéale pour "booster" le signal et garantir une image de qualité sur des grandes longueurs.Sens de branchement à respecter : l’ampli doit être en aval de la connexion (au plus proche de l’écran TV ou du projecteur)Alimentation 5V via un cordon USB de 1 m (raccordé à la prise HDMI OUT) à connecter à un port USB 5V du display ou à brancher sur le chargeur USB 230V fourni.Idéal pour salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...