Erard - Cordon HDMI A M/M - IMMUNITY - 4K/60ips HDR 4:4:4 - gaine striée - OR - 1m20 - 727849

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 1.2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117278497

Réf. Sonepar

00189727849

Réf. Fournisseur

727849

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

1.2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI A mâle / mâle - IMMUNITY - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - sa composition et la résistance de sa gaine en font le meilleur rempart aux interférences électromagnétiques - gaine striée - high speed with ethernet - OR - 1m20

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.Sa composition et la résistance de sa gaine en font le meilleur rempart aux interférences électromagnétiques.Idéal pour disque dur avec contenu 4K natif, sources et displays ultra HD à 60ips, lecteur Blu-Ray 4K, démodulateur satellite HD, ordinateur, vidéo-projecteur professionnel, mur d'écrans TV UHD, installation professionnelle en affichage dynamique...