Erard - Cordon HDMI PREMIUM A M/M - 4K - or - prises métal - ultra flexible - 20m - 726851

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon HDMI PREMIUM A M/M - 4K - or - prises métal - ultra flexible - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 20 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117268511

Réf. Sonepar

00189726851

Réf. Fournisseur

726851

Réf. Commerciale

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

20 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI PREMIUM A Male /Male - 4K - Connecteurs or - prises métal - gaine noire ultra flexible - 20m

Les Atouts de l'article:

• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4 jusqu'à 10 m et ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:2:0 au delà de 10 m.• Bande passante : 18 Gbps• Compatible 2.0• Prises métalConnecteurs plaqués orCuivre OFC19 pins connectées• Blindage renforcé• Dimensions des prises : 51 x 21 x 11 mm• Garantie à vie