Erard - Cordon HDMI PREMIUM A M/M - 4K - or - prises métal - ultra flexible - 3m - 726854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117268542
Réf. Sonepar
00189726854
Réf. Fournisseur
726854
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
3 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4 jusqu'à 10 m et ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:2:0 au delà de 10 m.• Bande passante : 18 Gbps• Compatible 2.0• Prises métalConnecteurs plaqués orCuivre OFC19 pins connectées• Blindage renforcé• Dimensions des prises : 51 x 21 x 11 mm• Garantie à vie



