Erard - Cordon HDMI PREMIUM A M/M - 8K - or - prises métal - gaine noire - 2m - 726867


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117268672
Réf. Sonepar
00189726867
Réf. Fournisseur
726867
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
2 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 HzCompatible 10K UHD format 21 : 9Bande passante : 48 Gbps• Compatible 2.1• Prises métal Connecteurs plaqués or Cuivre OFC 19 pins connectées Blindage renforcé• Dimensions des prises : 46 x 20 x 10 mm• Garantie à vie