Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon HDMI PREMIUM A M/M - 8K - or - prises métal - gaine noire - 5m - 726869

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon HDMI PREMIUM A M/M - 8K - or - prises métal - gaine noire - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117268696

Réf. Sonepar

00189726869

Réf. Fournisseur

726869

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI PREMIUM A Male /Male - 8K - Connecteurs or - prises métal - gaine noire - 5m

Les Atouts de l'article:

• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 HzCompatible 10K UHD format 21 : 9Bande passante : 48 Gbps• Compatible 2.1• Prises métal Connecteurs plaqués or Cuivre OFC 19 pins connectées Blindage renforcé• Dimensions des prises : 46 x 20 x 10 mm• Garantie à vie