Erard - Cordon Jack 2m - 3.5mm coudé à 90° M/M - OR - 721425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700117214259
Réf. Sonepar
00189721425
Réf. Fournisseur
721425
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
2 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
à angle droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
à angle droit
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser un branchement audio stéréo entre 2 appareils équipés de prises Jack 3.5mm.


