Erard - Cordon Jack 3.5 mm - 15m M/M - prises métal - OR - 7113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 15 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700117271139
Réf. Sonepar
00189007113
Réf. Fournisseur
7113
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
15 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une source audio-stéréo à une chaîne HiFi ou à un Home Cinéma analogique.



