Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon Jack 3.5 stéréo M / 2 RCA M - 5m - gaine noire - 521293

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 3.5 stéréo M / 2 RCA M -  5m - gaine noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285212939

Réf. Sonepar

02111001707

Réf. Fournisseur

521293

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

2

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 3.5 mm Stéréo Mâle / 2 RCA Mâle longueur 5m / connecteur Métal - câble utilisé câble audio méplat blindage tresse gaine noire