Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon Jack 3.5 stéréo Mâle / 2 RCA Mâle - 10m - 735121

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 3.5 stéréo Mâle / 2 RCA Mâle - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287351216

Réf. Sonepar

02111000689

Réf. Fournisseur

735121

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

10 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

2

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 3.5 mm Steréo Mâle /2 RCA Mâle longueur 10m - connecteurs plaqués nickel- conducteurs cuivre