Erard - Cordon Jack 3.5 stéréo - Mâle / Mâle - 15m - 521315

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 3.5 stéréo - Mâle / Mâle -  15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285213158

Réf. Sonepar

02111001717

Réf. Fournisseur

521315

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

15 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 3.5 mm Stéréo Mâle-Mâle longueur 15m / connecteur Métal - câble micro extra souple section 0,22mm²