Erard - Cordon Jack 6.35 mono M / 1 RCA M - connecteurs NEUTRIK - 2m - 521211

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 mono M / 1 RCA M - connecteurs NEUTRIK - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185285212113

Réf. Sonepar

02111001649

Réf. Fournisseur

521211

Réf. Commerciale

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 6.35 mm Mono Mâle / RCA Mâle 2m / connecteur NEUTRIK - câble micro extra souple section 0,22mm²