Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M/ 2 RCA M - connecteurs NEUTRIK - 10m - 521254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch
longueur - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185285212540
Réf. Sonepar
02111001668
Réf. Fournisseur
521254
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 6,35 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
prise Cinch
longueur:
10 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
2
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit