Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M / 2 XLR 3 broches F - connecteurs NEUTRIK - 0m50 - 521192

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M / 2 XLR 3 broches F - connecteurs NEUTRIK - 0m50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - jack

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285211925

Réf. Sonepar

02111011117

Réf. Fournisseur

521192

Marque

Erard

type raccordement 1:

jack

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

douille

Cordon JACK 6,35 mm Stéréo Mâle / 2 XLR 3 broches Femelle 0,5m câble section 0,22mm² blindage alu gaine noire