Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M / 2 XLR 3 broches F - connecteurs NEUTRIK - 3m - 521195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - jack
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - XLR
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285211956
Réf. Sonepar
02111008852
Réf. Fournisseur
521195
Marque
Erard
type raccordement 1:
jack
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
XLR
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
3 m
Cordon JACK 6,35 mm Stéréo Mâle / 2 XLR 3 broches Femelle 3m câble section 0,22mm² blindage alu gaine noire
Les Atouts de l'article:
• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble audio de brassage Réf. 931004
Les Atouts de l'article:
• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble audio de brassage Réf. 931004


