Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo - M/F - connecteurs NEUTRIK - 20m - 521246
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285212465
Réf. Sonepar
00189521246
Réf. Fournisseur
521246
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 6,35 mm
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
jack 6,35 mm
longueur:
20 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit


