Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo - M/F - connecteurs NEUTRIK - 3m - 521242

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo -  M/F - connecteurs NEUTRIK - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285212427

Réf. Sonepar

00189521242

Réf. Fournisseur

521242

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 6.35 mm Stéréo Mâle / femelle longueur 3m / connecteur NEUTRIK - câble micro extra souple section 0,22mm²