Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo - M/M - connecteurs NEUTRIK - 1m - 521227


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition raccordement 1 - prise (mâle) 
- type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm 
- finition raccordement 2 - prise (mâle) 
- type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm 
- longueur - 1 m 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285212274
Réf. Sonepar
02111001660
Réf. Fournisseur
521227
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 6,35 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 6,35 mm
longueur:
1 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit


