Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon MIDI DIN 5 broches M/M - 10m - gaine noire - 521304

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon MIDI DIN 5 broches M/M -  10m - gaine noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - raccordement DIN

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - raccordement DIN

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285213042

Réf. Sonepar

02111001709

Réf. Fournisseur

521304

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

raccordement DIN

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

raccordement DIN

longueur:

10 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon midi DIN 5 broches Mâle-Mâle longueur 10m - câble utilisé 4 conducteurs gaine noire alu section 0,22mm²