Erard - Cordon MIDI DIN 5 broches M/M - 3m - gaine noire - 521302

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon MIDI DIN 5 broches M/M -  3m - gaine noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - raccordement DIN

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - raccordement DIN

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285213028

Réf. Sonepar

02111001713

Réf. Fournisseur

521302

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

raccordement DIN

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

raccordement DIN

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon midi DIN 5 broches Mâle-Mâle longueur 3m - câble utilisé 4 conducteurs gaine noire alu section 0,22mm²