Erard - Cordon mono 1 RCA - Mâle / Mâle - 1m - gaine noire - 521260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285212601
Réf. Sonepar
02111001673
Réf. Fournisseur
521260
Marque
Erard
longueur:
1 m
Cordon RCA Mâle mono / Mâle mono longueur 1m / connecteur Métal - câble micro extra souple section 0,22mm²


