Erard - Cordon numérique 4K BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 10m - 527066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 20 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - BNC
type de connecteur raccordement 2 - BNC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185285270663
Réf. Sonepar
02111010035
Réf. Fournisseur
527066
Réf. Commerciale
Erard
type de câble:
autre
longueur:
20 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
BNC
type de connecteur raccordement 2:
BNC
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique