Erard - Cordon numérique 4K BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 3m - 527019

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon numérique 4K BNC HD M/M -  connecteurs NEUTRIK - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 3 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - BNC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185285270199

Réf. Sonepar

02111010027

Réf. Fournisseur

527019

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

autre

longueur:

3 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

BNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

Cordon BNC HD-SDI UHD 0.6/2.8 HD PRO gaine noire 4K Mâle-Mâle Diamètre 4 mm longueur 3m