Erard - Cordon numérique 4K BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 3m - 527068

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon numérique 4K BNC HD M/M -  connecteurs NEUTRIK - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 60 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - BNC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285270687

Réf. Sonepar

02111011167

Réf. Fournisseur

527068

Marque

Erard

type de câble:

autre

longueur:

60 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

BNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

Cordon BNC HD-SDI double blindage 1.0/4.8 gaine LSZH souple Mâle-Mâle Diamètre 7 mm longueur 15m