Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 15m - 527008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 15 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - BNC
type de connecteur raccordement 2 - BNC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285270083
Réf. Sonepar
02111002761
Réf. Fournisseur
527008
Marque
Erard
type de câble:
autre
longueur:
15 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
BNC
type de connecteur raccordement 2:
BNC
couleur:
vert
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique