Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 20m - 527038

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M -  connecteurs NEUTRIK - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 20 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - BNC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185285270380

Réf. Sonepar

02111009729

Réf. Fournisseur

527038

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

autre

longueur:

20 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

BNC

couleur:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

Cordon BNC HD-SDI double blindage 0.8/3.7 gaine PVC Mâle-Mâle Diamètre 6 mm longueur 20m