Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon plat HDMI A M/M - 2m - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - OR - 7887

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117278879

Réf. Sonepar

00189727887

Réf. Fournisseur

7887

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon plat HDMI A mâle / mâle - 2m - 4K/60ips HDR 4:4:4 - bande passante 18 gbps - gaine plate pvc noir - high speed with ethernet - blindage renforcé - 19 pins connectées - Connecteurs plaqués OR cuivre OFC

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou à un vidéo-projecteur. Idéal pour passage dans une goulotte passe-câbles. Câble plat pour une installation en toute discrétion