Erard - Cordon plat RJ45 M/M - Cat. 6a- U/FTP - Gaine PVC blanche- Snagless - 500MHz -2m - 722144

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon plat RJ45 M/M - Cat. 6a- U/FTP - Gaine PVC blanche- Snagless - 500MHz -2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - autre

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117221448

Réf. Sonepar

00189722144

Réf. Fournisseur

722144

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

6

type de câble:

autre

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

Cordon plat RJ45 Male /Male - Cat. 6a- U/FTP - Gaine PVC blanche- Snagless - 500MHz - 2m

Les Atouts de l'article:

• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless• Conducteurs cuivre• Gaine PVC plate• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801