Erard - Cordon plat RJ45 M/M - Cat. 6a- U/FTP - Gaine PVC blanche- Snagless - 500MHz -3m - 722145


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - autre
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117221455
Réf. Sonepar
00189722145
Réf. Fournisseur
722145
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
6
type de câble:
autre
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
Les Atouts de l'article:
• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless• Conducteurs cuivre• Gaine PVC plate• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801