Erard - Cordon RJ45 - 20 m - M/M - Cat. 6 - F/UTP - 250MHz - 2354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - F/UTP
longueur - 20 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117223541
Réf. Sonepar
00189002354
Réf. Fournisseur
2354
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
6
type de câble:
F/UTP
longueur:
20 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau domestique)Branchement démodulateur TV et Box ADSL