Erard - Cordon RJ45 - 2m - M/M - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz - 2358

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117223589

Réf. Sonepar

00189722358

Réf. Fournisseur

2358

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

construction de câbles:

4x2

brochage:

autre

Cordon RJ45 - 2m - mâle / mâle - Cat. 6 - S/FTP - bande passante : 250MHz, impédance : 100 Ohms. Gaine PVC - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau tertiaire / industriel)Branchement de périphériques informatiques professionnels