Erard - Cordon RJ45 - 2m - M/M - Cat. 6 - U/UTP - gaine plate - 2338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117223381
Réf. Sonepar
00189722338
Réf. Fournisseur
2338
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
construction de câbles:
4x2
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Idéal pour une connexion Ethernet avec passage de câble restreint: dans une goulotte, à l'intérieur d'un meuble, d'un bureau etc.