Erard - Cordon RJ45 - 50m - M/M - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz - 2382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 50 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117223824
Réf. Sonepar
00189722382
Réf. Fournisseur
2382
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
50 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
construction de câbles:
4x2
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau tertiaire / industriel)Branchement de périphériques informatiques professionnels