Erard - Cordon RJ45 - 5m - M/M - Cat. 6 - F/UTP - 250MHz - 2368

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117223688

Réf. Sonepar

00189722368

Réf. Fournisseur

2368

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

6

type de câble:

F/UTP

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

23

brochage:

autre

Cordon RJ45 - 5m - mâle / mâle - Cat. 6 - F/UTP - bande passante : 250MHz, impédance : 100 Ohms. Gaine PVC - Connecteurs plaqués or - Conducteur cuivre

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau domestique)Branchement démodulateur TV et Box ADSL