Erard - Cordon RJ45 - 5m - M/M - Cat. 6 - U/UTP - gaine plate - 2339

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117223398

Réf. Sonepar

00189722339

Réf. Fournisseur

2339

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

construction de câbles:

4x2

brochage:

autre

Cordon RJ45 - 5m - mâle / mâle - Cat. 6 - U/UTP - gaine plate, bande passante : 250 MHz - Impédance : 100 Ohms - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre - Gaine PVC

Les Atouts de l'article:

Idéal pour une connexion Ethernet avec passage de câble restreint: dans une goulotte, à l'intérieur d'un meuble, d'un bureau etc.