Erard - Cordon RJ45 M/M - 2m - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz - 2301

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117223015

Réf. Sonepar

00189722301

Réf. Fournisseur

2301

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

construction de câbles:

4x2

brochage:

autre

Cordon RJ45 - 2m - mâle / mâle - Cat. 5e - U/UTP - 100MHz

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour navigation Internet, Haut-Débit (réseau domestique)