Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6 - F/UTP - 250MHz - 3m - 722155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - F/UTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117221554
Réf. Sonepar
00189722155
Réf. Fournisseur
722155
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
6
type de câble:
F/UTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau domestique)Branchement démodulateur TV et Box ADSL