Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz - 0m30 - 722349

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz - 0m30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 0.3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117223497

Réf. Sonepar

00189722349

Réf. Fournisseur

722349

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

0.3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

construction de câbles:

4x2

brochage:

autre

Cordon RJ45 mâle / mâle - Cat. 6 - S/FTP - 250MHz - 0m30

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour connexion Ethernet très haut-débit (réseau tertiaire / industriel)Branchement de périphériques informatiques professionnels