Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- F/UTP - Gaine LSZH grise - Snagless - 500MHz - 0m50 - 722060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - F/UTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117220601
Réf. Sonepar
00189722060
Réf. Fournisseur
722060
Marque
Erard
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
F/UTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
construction de câbles:
4x2
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless• Conducteurs cuivre• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801


