Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- F/UTP - Gaine LSZH grise - Snagless - 500MHz - 10m - 722065

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- F/UTP - Gaine LSZH grise - Snagless - 500MHz - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117220656

Réf. Sonepar

00189722065

Réf. Fournisseur

722065

Marque

Erard

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

F/UTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

construction de câbles:

4x2

brochage:

autre

Cordon RJ45 Male /Male - Cat. 6a- F/UTP - Gaine LSZH grise - Snagless - 500MHz - 10m

Les Atouts de l'article:

• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless• Conducteurs cuivre• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801