Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a - S/FTP - 500 MHz - gaine LSZH - 15m - 722086


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117220861
Réf. Sonepar
00189722086
Réf. Fournisseur
722086
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
15 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
construction de câbles:
4x2
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur portable ou une unité centrale à une box internet. Et autres applications informatiques en réseau.Idéal pour branchement de périphériques informatiques industrielsRecommandé pour des connexions permettant le déport de signaux audio-vidéo numériques.Gaine PVC souple LSZH finition mate