Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH verte- Snagless - 500MHz - 2m - 942072

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH verte- Snagless - 500MHz - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289420729

Réf. Sonepar

00189942072

Réf. Fournisseur

942072

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

construction de câbles:

4x2

brochage:

autre

Cordon RJ45 Male /Male - Cat. 6a- S/FTP - Gaine LSZH verte- Snagless - 500MHz - 2m

Les Atouts de l'article:

• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless renforcé• Conducteurs cuivre• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801