Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP extra souple- connecteurs CAD -2m - 522001

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP  extra souple- connecteurs CAD -2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 7A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185285220019

Réf. Sonepar

02111011280

Réf. Fournisseur

522001

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

7A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordon RJ45 Mâle / RJ45 Mâle - connecteur RJ456CAD avec câble S/FTP cat 7A extra flex gaine PUR longueur 2m