Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP extra souple - connecteurs NEUTRIK -20m - 522015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 7A (IEC) 
- type de câble - S/FTP 
- longueur - 20 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285220156
Réf. Sonepar
02111011179
Réf. Fournisseur
522015
Marque
Erard
catégorie:
7A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
20 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1


