Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP extra souple - connecteurs NEUTRIK -3m - 522011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 7A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185285220118
Réf. Sonepar
02111011169
Réf. Fournisseur
522011
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
7A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1