Erard - Cordon RS 232 croisé SUB-D9 femelle / femelle - 10m - 722508

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RS 232 croisé SUB-D9 femelle / femelle - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117225088

Réf. Sonepar

00189722508

Réf. Fournisseur

722508

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon RS 232 croisé SUB-D9 femelle / femelle - 10m, couleur cordon grise. Connecteurs plaquées nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter 2 périphériques équipés de port RS 232 (DB 9). Type de câblage : croisé.