Erard - Cordon satellite - 3m - F M/M - 75 Ohms - filtré - OR - 5513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - câble d'antenne
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - F
type de connecteur raccordement 2 - F
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RECEPTION TV / TNT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117255139
Réf. Sonepar
00189725513
Réf. Fournisseur
5513
Réf. Commerciale
Erard
type de câble:
câble d'antenne
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
F
type de connecteur raccordement 2:
F
couleur:
blanc
finition raccordement 1:
douille
finition raccordement 2:
douille
Blindage:
doublement blindé
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un démodulateur satellite ou un écran TV équipé d'un décodeur satellite intégré à une prise satellite murale.