Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Cordon satellite - 5m - F M/M - 75 Ohms - nickel - 5503

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - F

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117255030

Réf. Sonepar

00189000006

Réf. Fournisseur

5503

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

F

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Cordon satellite - 5m - F mâle / mâle - Impédance : 75 Ohms - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un démodulateur satellite ou un écran TV équipé d'un décodeur satellite intégré à une prise satellite murale.